Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x130 8.8 flZnnc 480h-L 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000169908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009313530200130
EAN/GTIN:
     4043952789292
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 130 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode: 00931.353 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 1,9729*
€ 2,6644*
5 Tage
100
25
€ 5,99*
ab € 2,157*
€ 2,7585*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,2183*
€ 2,8083*
Lager 4BULW
70
25
€ 5,59*
ab € 2,2383*
€ 2,8083*
13 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,6881*
€ 3,3681*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8083*
€ 3,34188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7683*
€ 3,29428
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6283*
€ 3,12768
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5383*
€ 3,02058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4083*
€ 2,86588
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,2383*
€ 2,66358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,2075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.