Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 130 10.9 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000169472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311100160130
EAN/GTIN:
     4043952216217
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode: 00931.110 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
775
25
€ 5,99*
ab € 0,791*
€ 1,0688*
4 Tage
600
25
€ 4,30*
ab € 0,7458*
€ 1,0718*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,8277*
€ 1,0977*
Lager 4BULW
543
25
€ 5,59*
ab € 0,8314*
€ 1,1114*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,0229*
€ 1,3429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1114*
€ 1,32257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1014*
€ 1,31067
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0414*
€ 1,23927
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0114*
€ 1,20357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9614*
€ 1,14407
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8314*
€ 0,98937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.