Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 920 Schlitz M3x 12 4.8/5.8 galv.verz. 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000168681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009205100030012
EAN/GTIN:
     4043952777312
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
din 920
DIN 920 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00920.510 · Normart: DIN 920
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 920
Werkstoff:
4.8/5.8
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0577*
€ 0,0858*
6 Tage
4300
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0635*
€ 0,0895*
Lager 4BULW
3010
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0643*
€ 0,0901*
7 Tage
4300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0627*
€ 0,0912*
7 Tage
4300
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0671*
€ 0,0941*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0643* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 9,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.