Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 920 Schlitz M3x 3 4.8/5.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000168657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009205000030003
EAN/GTIN:
     4043952207949
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
din 920 m3x3
DIN 920 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 3 x 3 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00920.500 · Normart: DIN 920
Weitere Informationen:
Länge:
3 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 920
Werkstoff:
4.8/5.8
Weitere Suchbegriffe: din 920, din 920 m3, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4300
100
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0551*
3 Tage
4300
100
€ 4,30*
ab € 0,0386*
€ 0,0588*
5 Tage
6000
100
€ 5,99*
ab € 0,0415*
€ 0,0605*
Lager 4BULW
4200
100
€ 5,59*
ab € 0,0428*
€ 0,0617*
6 Tage
6000
100
€ 7,99*
ab € 0,0447*
€ 0,0646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.