Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskanthutmutter DIN 917 niedrige FormM6 Messing 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000168624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009177000060000
EAN/GTIN:
     4043952207581
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Hutmutter (ohne Norm)
din 917 messing m6
DIN 917 Messing Sechskant-Hutmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00917.700 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 917
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: hutmutter (ohne norm), hutmutter (ohne norm) messing, Hutmuttern, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1184*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,99*
ab € 0,0991*
€ 0,1216*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,124*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0924*
€ 0,1248*
Lager 4BULW
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,375*
€ 0,415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 415,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.