Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M10x 12 45 H 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000167496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009142000100012
EAN/GTIN:
     4043952196489
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 12 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 914
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din914 m10x12, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0313*
€ 0,0471*
Lager 4BULW
2380
200
€ 5,59*
ab € 0,0352*
€ 0,0499*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0317*
€ 0,05*
6 Tage
3400
200
€ 5,99*
ab € 0,0352*
€ 0,05*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0377*
€ 0,0531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.