Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M10x 30 8.8 feuerverz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000160334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006038240100030
EAN/GTIN:
     4043952866214
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8.8 feuerverzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.824
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, reyher din 603 8.8 verzinkt 10x30, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,2159*
€ 0,3359*
4 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,5527*
€ 0,736*
5 Tage
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,5929*
€ 0,7588*
1 Tag
393
200
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,78*
Lager 4BULW
1750
100
€ 5,59*
ab € 0,6097*
€ 0,7897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7897*
€ 0,93974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7097*
€ 0,84454
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6897*
€ 0,82074
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6097*
€ 0,72554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 78,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 17
ab € 5,06*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0563*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.