Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M6x50 8.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000160266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006038140060050
EAN/GTIN:
     4043952123416
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 6 x 50 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.814
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 8.8, din 603, schlossschraube m6, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,055*
€ 0,0797*
Lager 4BULW
420
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0615*
€ 0,0836*
7 Tage
600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0601*
€ 0,0847*
5 Tage
600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0637*
€ 0,0864*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0753*
€ 0,1014*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0615* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 16,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.