| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000158117 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005517000080035 EAN/GTIN: 4043952760239 |
| |
|
| | |
| DIN 551 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.700 Weitere Informationen: | | Länge: | 35 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 8 mm | Norm: | DIN 551 | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher din 551 messing 8x35, din 551, din 551 messing, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3474* | € 0,4784* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,3725* | € 0,4825* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,3792* | € 0,4929* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3898* | € 0,4998* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,4071* | € 0,5271* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|