Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M5x 10 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005517000050010
EAN/GTIN:
     4043952093979
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.700
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3000
100
€ 4,90*
ab € 0,0764*
€ 0,1058*
4 Tage
3000
100
€ 4,30*
ab € 0,0758*
€ 0,1112*
5 Tage
4200
100
€ 5,99*
ab € 0,0829*
€ 0,1155*
Lager 4BULW
2940
100
€ 5,59*
ab € 0,085*
€ 0,1177*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0771*
€ 0,118*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.