| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000157856 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005510000040012 EAN/GTIN: 4043952091364 |
| |
|
| | |
| DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 12 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 4 mm | Norm: | DIN 551 | Werkstoff: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 3x12, din 551, din 551 m4, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0174* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0137* | € 0,0197* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0152* | € 0,0207* | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,014* | € 0,0209* | | | | Lager 4BULW | | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0157* | € 0,0211* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|