| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000154542 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001257040027000 EAN/GTIN: 4043952049846 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Messing Form B gedreht Scheiben · mit Fase - Abmessung: 2,7 x 6 x0,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 2,7mm · Form: Form B · Gruppencode: 00125.704 · Normart: DIN 125 · Oberfläche: gedreht Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 2,7 mm | Außen-Ø: | 2,7 mm | Oberfläche: | blank gedreht Messing gedr S | Ausführung: | Scheiben, B = mit Fase | Stärke: | 0,5 mm | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Messing Scheibe, din 125 b 2,7, din 125, din 125 form b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0236* | € 0,0384* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0383* | € 0,0551* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0381* | € 0,0583* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0412* | € 0,0599* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0424* | € 0,0611* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|