Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M8x25 4.8 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000152872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000854109080025
EAN/GTIN:
     4043952024140
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 25 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00085.410 · Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
4.8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, flachkopfschrauben din 85 m8x25, din 85, din 85 m8, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,1132*
€ 0,1641*
5 Tage
400
100
€ 5,99*
ab € 0,1216*
€ 0,1688*
Lager 4BULW
280
100
€ 5,59*
ab € 0,1261*
€ 0,1721*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1139*
€ 0,1733*
9 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1721*
€ 0,2048
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.