| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000151859 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 000844100080016 EAN/GTIN: 4043952014158 |
| |
|
| | |
| DIN 84 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00084.410 Weitere Informationen: | | Länge: | 16 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 8 mm | Norm: | DIN 84 | Werkstoff: | 4.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din 84 m8x16, din 84, din 84-4.8, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,051* | € 0,0665* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0521* | € 0,0716* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0566* | € 0,0743* | | | | Lager 4BULW | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0584* | € 0,0757* | | | | | | 17 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0528* | € 0,0758* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 37,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|