Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Isolierschlauch ARMAFLEX HP DSD 24mm 28mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-7000530131
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     HP-24X028
EAN/GTIN:
     7612207241105
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
aus synthetischem Kautschuk · geschlossenzellig · grau · 2 m lang · Euroklasse CL-S3 · d0 · schwerentflammbar · Anwendungsbereich A gem. ENEV
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
synthetischer Kautschuk
Innendurchmesser:
28 mm
DSD:
24 mm
Brandverhaltensklasse:
C
Rauchentwicklungsklasse:
s3
Isolierungsart:
Wärme
Serie:
HT/ARMAFLEX
Marke:
ARMACELL
Stahlrohr:
3/4
Mit Verschluss:
Nein
Cu-Rohr:
28
Länge:
2 m
Stärke:
24 mm
Außen-Ø:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrschale, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, rohrisolierung armacell, rohrisolierung, 2m rohrisolierung, 020520300104, ISOAF10125, ISOAF1213, ISOAF1514, ISOAF1814, ISOAF22145, ISOAF25145, ISOAF28155, ISOAF30155, ISOAF32195, ISOAF3516, ISOAF40205, ISOAF42165, ISOARM, ISOARM1524, ISOARM1824, ISOARM2224, ISOARM2819, ISOARM2824, ISOARM2836, ISOARM3519, ISOARM3536, ISOARM4224, ISOARM91510, ISOARM915E, ISOARM91810, ISOARM918E, ISOARM92210, ISOARM922E, ISOARM92810, ISOARM928E, ISOARM93510, ISOARM94210, ISODUS1416, ISODUS1420, ISODUS1425, ISODUS2016, ISODUS2020, ISOHT1010, ISOHT1013, ISOHT1210, ISOHT1213, ISOHT1219, ISOHT1510, ISOHT1513, ISOHT1519, ISOHT1810, ISOHT1813, ISOHT1819, ISOHT2210, ISOHT2213, ISOHT2219, ISOHT2810, ISOHT2813, ISOHT2819, ISOHT2825, ISOHT3510, ISOHT3513, ISOHT3519, ISOHT4210, ISOHT4213, ISOHT4219, ISOHT4813, ISOHT4819, ISOHT5413, ISOHT5419, ISOHT6013, ISOHT6019, ISOHT7613, ISOHT7619, ISOHT8913, ISOHT8919, Isolierung, ISOSH1089, ISOSH1149, ISOSH1210, ISOSH1211, ISOSH1510, ISOSH1511, ISOSH1527, ISOSH1810, ISOSH1811, ISOSH1826, ISOSH2011, ISOSH2026, ISOSH2210, ISOSH2211, ISOSH2226, ISOSH2510, ISOSH2511, ISOSH2525, ISOSH2625, ISOSH2810, ISOSH2811, ISOSH2819, ISOSH2825, ISOSH2839, ISOSH3210, ISOSH3211, ISOSH3219, ISOSH3510, ISOSH3511, ISOSH3519, ISOSH3538, ISOSH4210, ISOSH4224, ISOSH4250, ISOSH4810, ISOSH4826, ISOSH4853, ISOSH5410, ISOSH5431, ISOSH6010, ISOSH6032, ISOSH649, ISOSH7644, ISOSH769, ISOSH899, ISOTUB, ISOTUB100, ISOTUB1003, ISOTUB1004, ISOTUB1005, ISOTUB1213, ISOTUB125, ISOTUB1254, ISOTUB1255, ISOTUB129, ISOTUB1505, ISOTUB1513, ISOTUB1520, ISOTUB1525, ISOTUB159, ISOTUB1813, ISOTUB1820, ISOTUB1825, ISOTUB189, ISOTUB2013, ISOTUB209, ISOTUB2213, ISOTUB2220, ISOTUB2225, ISOTUB229, ISOTUB2513, ISOTUB259, ISOTUB2813, ISOTUB2820, ISOTUB2825, ISOTUB289, ISOTUB3213, ISOTUB329, ISOTUB3513, ISOTUB3520, ISOTUB3525, ISOTUB359, ISOTUB4013, ISOTUB409, ISOTUB4213, ISOTUB4220, ISOTUB4225, ISOTUB429, ISOTUB4813, ISOTUB4820, ISOTUB4825, ISOTUB489, ISOTUB50, ISOTUB5013, ISOTUB503, ISOTUB504, ISOTUB505, ISOTUB509, ISOTUB5413, ISOTUB5420, ISOTUB5425, ISOTUB549, ISOTUB6013, ISOTUB6020, ISOTUB6025, ISOTUB609, ISOTUB6413, ISOTUB649, ISOTUB70, ISOTUB704, ISOTUB705, ISOTUB769, ISOTUB899, ISOTUB90, ISOTUB904, ISOTUB905
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
1568
32
Frei Haus
ab € 48,02*
€ 54,05*
2 Tage
54
1
€ 52,95*
ab € 73,18016*
€ 92,69024*
6 Tage
66
1
€ 55,90*
ab € 78,81024*
€ 99,0304*
2 Tage
70
1
€ 5,50*
ab € 111,37024*
€ 137,28*
2 Tage
70
1
Frei Haus
ab € 82,34016*
€ 138,01024*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Kartonagen
€ 54,05*
€ 64,32
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 48,02*
€ 57,14
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 48,02* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 32 Kartonagen ( entspricht € 1.729,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
HT-19X028
ab € 471,75024*
Ähnlich
Armacell
HP-24X022
ab € 1,34028*
Ähnlich
Armacell
HP-24X042
ab € 2,14542*
Ähnlich
Armacell
HP-36X028
ab € 3,05612*
Ähnlich
Armacell
HP-36X035
ab € 22,663*
Ähnlich
Armacell
HT-19X012
ab € 468,2704*
Ähnlich
Armacell
HT-19X015
ab € 449,45024*
Ähnlich
Armacell
HT-19X018
ab € 418,68054*
Ähnlich
Armacell
HT-19X022
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.