Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Einbaurahmen ASIS 150 f UP-Modul mit 809mm Höhe 805x174x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000690781
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     975000051
EAN/GTIN:
     4018445091770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
013445002101
Montagerahmen
Einbaurahmen für Asis Module mit 809 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material Front: rostfreier Stahl · Mit Einbaurahmen: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Länge:
150 mm
Verpackungsart:
Paket
Serie:
ASIS
Marke:
EMCO
Höhe:
805 mm
Breite:
188 mm
Designer:
Nexus Product Design
Ausführung:
Einbau
Material:
Aluminium
Tiefe:
150
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 76,23*
€ 95,08*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 77,52*
€ 96,31*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 77,65*
€ 96,76*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 79,74*
€ 99,38*
10 Tage
7
€ 5,90*
ab € 81,15*
€ 101,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
350000001
ab € 29,35*
Ähnlich
EMCO Bad
972500021
ab € 57,98*
Ähnlich
EMCO Bad
973000031
ab € 62,93*
Ähnlich
EMCO Bad
974000041
ab € 71,28*
Ähnlich
EMCO Bad
976000061
ab € 81,98*
Ähnlich
EMCO Bad
972000011
ab € 146,70*
Ähnlich
EMCO Bad
973200031
ab € 68,94*
Ähnlich
EMCO Bad
977000061
ab € 91,52*
Ähnlich
EMCO Bad
978100021
ab € 54,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.