Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Absaug-Urinal SUBWAY 285x530x315mm, ohne De we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000548254
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     75130001
EAN/GTIN:
     4022693615121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
absaugurinal villeroy
urinal
Zulauf verdeckt · inkl. Befestigungssatz für verdeckte Befestigung · EN 13407
Weitere Informationen:
Breite:
285 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
530 mm
Tiefe:
315 mm
Material:
Sanitärkeramik
Zulauf:
von hinten
Ablauf:
nach hinten oder unten
Geeignet:
für Montage ohne Deckel
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
SUBWAY
Marke:
VILLEROY & BOCH
VERORDNUNGWERT:
nein
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
nein
Weitere Suchbegriffe: urinal weiß, 0101828012001, Absauge-Urinal, Pissoir, URIDELHWE, URIDELOWE, URIDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 52,95*
ab € 259,04*
€ 307,76*
5 Tage
8
€ 55,90*
ab € 264,06*
€ 313,47*
€ 5,95*
ab € 294,51*
€ 350,83*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 294,71*
€ 351,39*
Lager 4BULW
5
Frei Haus
ab € 309,55*
€ 367,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,23*
€ 437,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,44*
€ 436,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,40*
€ 420,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,80*
€ 404,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,55*
€ 368,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
75130101
ab € 251,38*
Ähnlich
Villeroy & Boch
751300R1
ab € 302,71*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5504R1R1
ab € 311,43*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5504R101
ab € 265,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.