Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Urinal RENOVA PLAN Zul von hinten Abgang nach hinten weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000510044
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     235100000
EAN/GTIN:
     4022009305807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
geberit urinal
urinal
325 x 580 x 300 mm · mit Spülrand · Geruchsverschluss verdeckt · verdeckte Befestigung · inkl. Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Abfluss: verdeckt (hinten) · Breite (1): 325mm · Deckelmontage: Nein · Durchmesser des Abflusses: 50mm · Höhe (1): 580mm · Integrierte elektronische Steuerung: Nein · Min. Spülwassermenge: 1l · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit Erdungsvorrichtung: Nein · Mit Zielpunkt: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülwasseranschluss: hinten · Tiefe (1): 300mm · Verdeckte Befestigung: Ja · Wasserlos: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
325 mm
Höhe:
580 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Sanitärkeramik
Zulauf:
von hinten
Ablauf:
nach hinten
Spülrand:
mit Spülrand
Geeignet:
für Montage ohne Deckel
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
RENOVA PLAN
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
Wand
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: urinal weiß, 0101600113001, Absauge-Urinal, Pissoir, URIDELHWE, URIDELOWE, URIDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 141,17*
€ 175,47*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 142,61*
€ 176,80*
2 Tage
4
€ 52,95*
ab € 159,73*
€ 194,46*
5 Tage
4
€ 55,90*
ab € 169,77*
€ 207,37*
Lager 4BULW
7
€ 5,59*
ab € 211,67*
€ 257,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,17*
€ 301,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,14*
€ 283,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
235320000
ab € 145,18*
Ähnlich
Geberit
235320600
ab € 182,16*
Ähnlich
Geberit
235120000
ab € 203,29*
Ähnlich
Geberit
235120600
ab € 233,32*
Ähnlich
Geberit
235170000
ab € 211,16*
Ähnlich
Geberit
235100600
ab € 170,80*
Ähnlich
Geberit
235300600
ab € 146,08*
Ähnlich
Geberit
4366000
ab € 93,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.