Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP PTFE-INOX 475 FOOD 125-127mm 137,00mm 6m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501403756
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47501250000-6
EAN/GTIN:
     4049645296542
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika · Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle · Absaugarm · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · Innenseele lebensmittelecht nach: Verordnung 10/2011 · Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550 · geruchs- und geschmacksfrei · antiadhäsiv · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · extrem gute Chemikalienbeständigkeit · RoHS konform Temperaturbereich: · -150°C bis 250°C · kurzzeitig bis 270°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 34,00mm · Gewicht: 1,02kg/m · Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
125-127 mm
Außen-Ø:
137,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,170 bar
Unterdruck:
0,060 bar
Temperaturbereich:
-150 bis 270 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-150 °C
Höchsttemperatur:
270 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Lebensmittelschlau
Betriebsdruck:
0.17 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 99,66667*
€ 112,07667*
Lager 4BULW
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 117,74*
€ 131,76*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 118,80834*
€ 132,85834*
2 Tage
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 118,44*
€ 132,86*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 131,76*
€ 156,79
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 130,45*
€ 155,24
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 125,27*
€ 149,07
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 121,86*
€ 145,01
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 117,74*
€ 140,11
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 117,74* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 790,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
475-0125-0000-0000000300
ab € 353,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.