Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP PTFE_GLASS-INOX 471 125-127mm 137,00mm 6m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501403599
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47101250000-6
EAN/GTIN:
     4049645288165
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · antiadhäsiv · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · extrem gute Chemikalienbeständigkeit · RoHS konform Temperaturbereich: · -150°C bis 250°C · kurzzeitig bis 270°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 34,00mm · Gewicht: 1,07kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
125-127 mm
Außen-Ø:
137,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,170 bar
Unterdruck:
0,070 bar
Temperaturbereich:
-150 bis 270 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-150 °C
Höchsttemperatur:
270 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
0.17 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 99,61834*
€ 109,03834*
2 Tage
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 113,86*
€ 123,95*
Lager 4BULW
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 117,78*
€ 127,83*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 117,69334*
€ 127,83334*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 119,07834*
€ 128,90834*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 127,83*
€ 152,12
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 126,66*
€ 150,73
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 122,81*
€ 146,14
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 120,39*
€ 143,26
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 117,78*
€ 140,16
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 117,78* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 766,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.