Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP ARAMID 461 170mm 182,00mm 6m


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501403436
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46101700000-6
EAN/GTIN:
     4049645277268
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · vibrationsfest · sehr gut hitzebeständig · gute Chemikalienbeständigkeit · schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 · Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90 · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 260°C · kurzzeitig bis 300°C Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,94kg/m · Biegeradius: 61,00mm · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
170 mm
Außen-Ø:
182,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,130 bar
Unterdruck:
0,040 bar
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
300 °C
Temperaturbereich:
-60 bis 300 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
0.13 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 104,80334*
€ 116,14334*
14 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 119,06667*
€ 132,67667*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 135,14*
€ 149,15*
Lager 4BULW
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 138,84*
€ 153,86*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 153,86*
€ 183,09
pro Box
ab 12 Boxen
€ 152,29*
€ 181,23
pro Box
ab 30 Boxen
€ 146,58*
€ 174,43
pro Box
ab 60 Boxen
€ 143,01*
€ 170,18
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 138,84*
€ 165,22
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 138,84* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 923,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
461-0170-0000-0000000300
ab € 313,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.