Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP SIL 460 125-127mm 137,00mm 6m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501402966
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46001250000-6
EAN/GTIN:
     4049645269744
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +280°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 · RoHS konform Temperaturbereich: · -70°C bis 260°C · kurzzeitig bis 280°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 34,00mm · Gewicht: 1,18kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
125-127 mm
Außen-Ø:
137,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,220 bar
Unterdruck:
0,070 bar
Temperaturbereich:
-70 bis 280 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-70 °C
Höchsttemperatur:
280 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
0.22 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 66,505*
€ 74,085*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 67,17167*
€ 74,37167*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 69,01*
€ 76,09*
1 Tag
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 84,03*
Lager 4BULW
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 78,37*
€ 86,71*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 86,71*
€ 103,18
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 86,21*
€ 102,59
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 83,33*
€ 99,16
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 81,43*
€ 96,90
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 78,37*
€ 93,26
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 78,37* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 520,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.