Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5 V AAA-AM4-Micro 1200 mAh LR03 4903 4 St./Bl.ANSMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000901826
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015553
EAN/GTIN:
     4013674005512
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · auf Blisterkarte Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 4 Stück · Gebinde: Blister
Weitere Informationen:
Spannung:
1,5 V
Äquivalenz:
AAA-AM4-Micro
Kapazität:
1200 mAh
IEC:
LR03
W.-Bez.:
4903
Marke:
ANSMANN
VERORDNUNGWERT:
Nein
VERORDNUNGNAME:
Lithium enthalten
BatterieV - relevant:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, aaa batterie alkali, aaa batterie, ansmann aaa batterie, 9 V, AA, AAA, Alkaline, Baby C, Batterien, High Energy, Industrial, LR03, LR6, Micro, Mignon, Mono D, Primärbatterie
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,04*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 0,74*
€ 1,04*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,08*
1 Tag
221
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,13*
Lager 4BULW
208
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 0,95*
€ 1,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGFA Photo
110-802572
ab € 0,67*
Ähnlich
Soennecken
80002
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.