Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Industrial 1,5V AAA Micro 1200 mAh LR03 4003 10 St./Pk.ANSMANN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000876107
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1501-0009
EAN/GTIN:
     4013674039012
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
speziell für professionelle Anwendungen konzipiert · für den Einsatz in z.B. Taschenlampen, Sicherheitssystemen, Mikrofonen oder medizinischen Instrumenten Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 10 Stück · Gebinde: Pack
Weitere Informationen:
Spannung:
1,5 V
Äquivalenz:
AAA Micro
Kapazität:
1200 mAh
IEC:
LR03
W.-Bez.:
4003
Marke:
ANSMANN
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
BatterieV - relevant
BatterieV - relevant:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, aaa batterie alkali, aaa batterie, ansmann aaa batterie, AA, AAA, Alkaline, Alkaline Batterien 10er Pack, Batterien, High Energy, Industrial, LR03, LR6, Micro, Mignon, Primärbatterie
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3570
310
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2005*
€ 0,251*
Lager 4BULW
2527
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,19*
€ 0,29*
2 Tage
3570
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,31*
4 Tage
2677
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,20*
€ 0,31*
6 Tage
3570
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,25*
€ 0,39*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,29*
€ 0,35
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,24*
€ 0,29
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,22*
€ 0,26
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,20*
€ 0,24
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,19*
€ 0,23
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 2,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.