Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmaschinenkoffer B390xT240xH140mm Schaumstoffeinlage f.Schwingschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000871282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9984 BLAU
EAN/GTIN:
     4033515999848
Suchbegriffe:
Schwingschleiferkoffer
Winkelschleiferkoffer
aus Stahlblech mit Schaumstoffeinlage Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Schwing- und Winkelschleifer 115 und 125 mm Scheibendurchmesser
Weitere Informationen:
Einlage:
Schaumstoffeinlage
Breite:
390 mm
Eignung:
für Schwingschleifer
Farbe:
blau
Material:
Stahlblech
Tiefe:
240 mm
Höhe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Koffer, Maschinenkoffer, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugmaschinenkoffer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 16,05*
€ 21,39*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 16,27*
€ 21,49*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 16,47*
€ 22,03*
€ 7,95*
ab € 16,41*
€ 22,40*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 19,33*
€ 25,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.