Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfeuchtemessgerät BL H 40 Holzfeuchte 5 – 40%(atro) GANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000857981
Hersteller:
     Gann Mess- u. Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     30012100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzfeuchtemessgerät
holzfeuchtemessgerät gann
elektronischer Holzfeuchtemesser nach dem Widerstands-Messprinzip · für Präzisionsmessungen von Schnittholz (bis 50 mm Stärke), Spanplatten und Furnieren durch Einzelmessungen vor und nach der Verarbeitung · Eigenschaften: - 7-Stufen-Holzsortenkorrektur (über 300 Arten) - Holztemperatur-Kompensation erfolgt manuell iim Bereich von -10 bis + 40 °C - Speicherung der 5 letzten Messwerte
Weitere Informationen:
Messbereich:
Holzfeuchte 5 – 40 % (atro)
Marke:
GANN
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
BatterieV - relevant
Elektrogerät:
ja
BatterieV - relevant:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Baufeuchte, Feuchtigkeitsmesser, Holzfeuchte, Luftfeuchte, Putzfeuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 281,16*
€ 318,87*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 283,31*
€ 318,89*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 283,12*
€ 319,34*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 286,76*
€ 320,33*
Lager 4BULW
8
Frei Haus
ab € 396,16*
€ 436,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,49*
€ 519,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,19*
€ 514,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,18*
€ 489,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,36*
€ 482,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,16*
€ 471,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.