Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativtasche 1kg NEDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000855897
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     655112-613
EAN/GTIN:
     4016054104782
Suchbegriffe:
Laser
Stative
Vermessung
passend für Stativ · Ø: 240 mm · Länge: 1350 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polyester 500*500, PVC coating
Länge:
1300 mm
Nutzhöhe min./max.:
240 mm
Gewicht:
1 kg
passend zu:
Stativ
Marke:
NEDO
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 19,13*
€ 25,36*
1 Tag
7
3
Frei Haus
ab € 19,19*
€ 27,06*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 20,68*
€ 27,46*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 22,08*
€ 29,26*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 24,20*
€ 31,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
160111
ab € 38,40*
Ähnlich
Nedo
156111
ab € 52,62*
Ähnlich
Nedo
655155-613
ab € 29,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.