Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge Maxipress F Spann-W.400mm A.120mm 35x8mm PIHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000831002
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     60040
EAN/GTIN:
     8422473600402
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
neuartige, patentierte Bolzen-Schraubzwinge · Teller dreht sich nicht mit, sobald Griff gedreht wird – kein Verrutschen beim letzten Dreh · Bremse verhindert ungewolltes Herunterrutschen · Kreuzeinkerbungen zum erleichterten Spannen von runden Rohren · Spannkraft bis zu 9000 N · max. Spannhöhe 20 cm, Ausladung 12 cm · Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,56kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Schienenquerschnitt:
35 x 8 mm
Ausführung:
geschützes Links-/Rechtsgewinde
Spannkraft:
bis zu 900 kg
Marke:
PIHER
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, hochleistungszwinge spann-w.400mm, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Zwingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 25,74*
€ 33,50*
Lager 4BULW
8
1
€ 5,59*
ab € 25,93*
€ 33,65*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 26,65*
€ 34,53*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 27,05*
€ 34,87*
1 Tag
2
1
€ 4,50*
ab € 27,98*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.