| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000830812 Herst.-Nr.: 60220050100 EAN/GTIN: 8695544220032 |
| |
|
| | |
| aus Spezialguss · gehärtete und geschliffene Backen · eine Backe mit Horizontal· und eine Backe mit Vertikalprisma für Rundmaterial · robuste Konstruktion Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 157mm · Länge: 194mm · Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 128mm Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 100 mm | Spannweite: | 100 mm | Marke: | KANCA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, maschinenschraubstock spannweite 100 mm, maschinen schraubstock, bohrmaschinen-schraubstock kanca, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstock (Bohrmaschinen-), Schraubstöcke (Bohrmaschinen-) |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,69* | € 49,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 47,20* | € 59,85* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,19* | € 61,03* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 48,52* | € 61,76* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 61,49* | € 76,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|