Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 54/10 10-tlg.1/2 Zoll 4-19mm f.i6-KT.-Schr.STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000826446
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96031508
EAN/GTIN:
     4018754261642
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · Inhalt: je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 10-teilig · Verpackung: Kunststoffkassette
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen-6-kant
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Schlüsselweiten:
4 - 19 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 89,44*
€ 109,78*
5 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,01*
€ 109,79*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,15*
€ 110,52*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 90,66*
€ 111,45*
Lager 4BULW
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 98,59*
€ 121,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
96031407
ab € 261,20*
Ähnlich
Stahlwille
96031447
ab € 208,83*
Ähnlich
Stahlwille
96031439
ab € 266,78*
Ähnlich
Stahlwille
96031448
ab € 207,85*
Ähnlich
Stahlwille
96031480
ab € 220,52*
Ähnlich
Stahlwille
96031239
ab € 266,57*
Ähnlich
Stahlwille
96032005
ab € 98,39*
Ähnlich
Stahlwille
96032703
ab € 57,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.