Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane Super Tarp B.2000xL.3000mm olivgrün G.160g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818871
Hersteller:
     NOW
Herst.-Nr.:
     4000818871
EAN/GTIN:
     4015448782261
Suchbegriffe:
Camping Tarp
Campingplane
Outdoor Tarp
Gewebeplane
olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Typ:
Super Tarp
Farbe:
olivgrün
Gewicht:
160 g/m²
Breite:
2000 mm
Länge:
3000 mm
Marke:
NOW
Ausführung:
mit Aluminiumösen
Material:
Polyethylen
Fläche:
6 qm
Weitere Suchbegriffe: gewebeplane 160g, gewebeplane, Abdeckplane, Allzweckplane, Gewebeplanen, Planen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 7,03*
Lager 4BULW
41
€ 5,59*
ab € 4,88*
€ 7,06*
3 Tage
50
€ 5,99*
ab € 5,22*
€ 7,66*
4 Tage
67
€ 4,99*
ab € 5,34*
€ 7,71*
7 Tage
67
€ 5,99*
ab € 5,46*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 9,20*
Ähnlich
k.A.
ab € 11,51*
Ähnlich
k.A.
ab € 15,34*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,30*
Ähnlich
k.A.
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.