Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwasserbehälter H2O 3270W Füllinhalt 10l 3bar NBR G.5kg MESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818654
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3270W
EAN/GTIN:
     4000903327040
Suchbegriffe:
Druckwasserbehälter
Kernbohr-Wassertank
Wasserdruckbehälter
Kübelspritze
NBR-Dichtung · transparenter Schlauch, 4 m mit Wasserstopp · integrierte Einfüllöffnung · Kunststoffpumpe Ø 38 mm mit Stahlkolbenstange · für Kernbohrgeräte und Trennschleifer · Trichterabdeckung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Füllinhalt:
10 l
Betriebsdruck:
3 bar
Gesamtinhalt:
12,5 l
Dichtung:
NBR
Gewicht:
5 kg
Marke:
MESTO
Weitere Suchbegriffe: kübelspritze, Drucksprühgeräte, Sprühgeräte
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 53,79*
€ 63,74*
2 Tage
19
1
€ 5,45*
ab € 53,94*
€ 63,80*
19 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 58,09*
€ 67,70*
7 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 57,27*
€ 68,17*
Lager 4BULW
12
1
€ 5,59*
ab € 57,68*
€ 68,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6209NA
ab € 28,62*
Zubehör
Mesto
6209NB
ab € 28,75*
Zubehör
Mesto
6300WN
ab € 14,91*
Zubehör
Mesto
3960D
ab € 29,82*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.