Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trassenwarnband Aufdruck Achtung Breitbandkabel B.40mm L.250m gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818451
Hersteller:
     multicoll Werth
Herst.-Nr.:
     15 015 040 250 01 0053
EAN/GTIN:
     4054773030913
Suchbegriffe:
Trassenwarnband
trassenwarnband 40 mm
trassenwarnband
Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE mit schwarzem Aufdruck · à 250 m auf der Rolle · 4000 818 321 und 4000 818 344 mit perforierter Sollbruchstelle gem. DIN EN 12613 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Polyethylen
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Achtung Breitbandkabel
Farbe:
gelb
Breite:
40 mm
Länge:
250 m
Marke:
MULTICOLL
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Tiefbau, Trassenwarnbänder, Warnbänder, Warnmarkierung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 6,73*
€ 9,66*
Lager 4BULW
24
1
€ 5,59*
ab € 6,80*
€ 9,70*
2 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 6,94*
€ 9,83*
2 Tage
34
8
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 9,95*
4 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 7,11*
€ 10,14*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,70*
€ 11,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,0272* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0019
ab € 6,73*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0088
ab € 6,77*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0015
ab € 6,75*
Ähnlich
multicoll Werth
16 035 150 250 01 1436
ab € 38,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.