Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-/Elektrorohrreinigungsgerät G35 Auto Pro-2 Spiral-L.7,5m Spiralen-D.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000812807
Hersteller:
     CABERE
Herst.-Nr.:
     50362
EAN/GTIN:
     4012695503625
Suchbegriffe:
Installationswerkzeug
Rohrreinigungsgeräte
für Rohre bis 50 mm Ø · Flexikern-Welle · mit automatischem Wellen-Vor- und Rückschub, ohne Anfassen der Reinigungswelle · einfach den Vorschubhebel drücken, während sich die Trommel dreht · die Flexikern-Welle fährt somit raus und rein mit bis zu 4,5 m/min. Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: für Kurbelhandbetrieb / 6-kant-Antrieb mit Bohrmaschine / Akku-Schrauber · Gewicht: 4,7kg
Weitere Informationen:
für Leitungs-Ø:
20-50 mm
Spirallänge:
7,5 m
Spiralen-Ø:
8 mm
Drehzahl:
max. 550 U/min
Marke:
CABERE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,07*
€ 394,14*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 360,80*
€ 413,08*
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 344,58*
€ 417,17*
Frei Haus
ab € 359,00*
€ 419,68*
Lager 4BULW
4
Frei Haus
ab € 373,27*
€ 424,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,96*
€ 505,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,16*
€ 502,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,11*
€ 476,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,57*
€ 467,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,27*
€ 444,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.