Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 L.4m grün Tragf.einf.2000kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000365422
Herst.-Nr.:
     31-05619752-004000-030
EAN/GTIN:
     4032378342648
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert · Sicherheitsfaktor 7:1 · Farbcodierung der Tragfähigkeit · mit 2 verstärkten Schlaufen · bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum Weitere technische Eigenschaften: · Schlaufenlänge: 300mm · Ausführung: zweilagig · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
2000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
4000 kg
Farbe:
grün
Länge:
4 m
Bandbreite:
60 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband grün 4m, hebeband, hebeband 4m, Hebebänder, Hebegurte, Lasthebegurt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 9,98*
€ 13,72*
Lager 4BULW
46
1
€ 5,59*
ab € 10,12*
€ 13,78*
1 Tag
65
1
€ 5,50*
ab € 11,10*
€ 15,03*
1 Tag
65
6
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 15,48*
1
€ 7,95*
ab € 12,55*
€ 17,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619752-002000-030
ab € 5,60*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619602-002000-030
ab € 3,61*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619782-003000-001
ab € 12,29*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619752-003000-031
ab € 8,11*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619782-004000-031
ab € 13,77*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619602-004000-030
ab € 6,12*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619752-005000-030
ab € 11,28*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619752-006000-030
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.