Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 6m grau Tragf.einf.4000kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000365230
Herst.-Nr.:
     32-05144522-003000-030
EAN/GTIN:
     4032378334254
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4t grau
rundschlinge
aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
4000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
8000 kg
Farbe:
grau
Nutzlänge:
3 m
Umfang:
6 m
Bandbreite:
ca. 43 mm
Marke:
DOLEZYCH
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
4000 kg
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 4t, Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 10,59*
€ 14,50*
Lager 4BULW
59
1
€ 5,59*
ab € 10,80*
€ 14,56*
2 Tage
84
1
€ 5,50*
ab € 11,70*
€ 15,87*
2 Tage
84
6
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 16,38*
4 Tage
84
1
€ 4,99*
ab € 14,36*
€ 19,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-003000-030
ab € 9,35*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-004000-030
ab € 11,93*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05144522-004000-030
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.