Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonentferner flüssig 1l Dose KLUTHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000355824
Hersteller:
     Chemische Werke Kluthe
Herst.-Nr.:
     061620330000-0201
EAN/GTIN:
     4005941000559
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonentferner
silikonentferner 1l
silikonentferner
langsamflüchtiges Reinigungsmittel für rückstandsfreie Untergründe · eignet sich hervorragend zum Entfernen silikonhaltiger Politurrückstände von Teilen, die später überlackiert werden sollen sowie von frischen, nicht ausgehärteten Silikon-Dichtmassen und Trennmitteln vor der nachfolgenden Lackierung Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Konsistenz:
flüssig
geeignet für:
silikonhaltiger Politurrückstände, nicht ausgehärtete Siliko
Marke:
KLUTHE
VERORDNUNGWERT:
3
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Gefahrzettel
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Kohlenwasserstoffe | C9-C11 | Isolkane | Cycloalkane | 2%Aromaten-2-Methoxy-1-Methylethylacetat
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1993
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS08
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Klasse:
3
REACH - Flammpunkt °C:
29
Entzündlich:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Entzündbarer, flüssiger Stoff, N.A.G.
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
F1
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
REACH - H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - UFI-Nummer:
41RG-QRDC-UJ0W-C0NV
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reiniger, Reinigung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
255
12
€ 5,99*
ab € 4,03*
€ 5,11*
1 Tag
364
12
€ 5,45*
ab € 4,06*
€ 5,13*
5 Tage
340
12
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 5,45*
4 Tage
340
12
€ 8,90*
ab € 4,339*
€ 5,489*
Lager 4BULW
238
12
€ 5,59*
ab € 4,94*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 74,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.