Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemreiniger grotanol FF 1N 10l Kanister OPTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000355403
Hersteller:
     Opta
Herst.-Nr.:
     800257864
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungskühlschmierstoff
Kühlschmierstoffe
Schmierstoff
Schneidmittel
mikrobiozider Systemreiniger zur Pflege und Sanierung von Kreislaufsystemen und Produktionsanlagen · sehr gute Wirkung gegen Bakterien, Hefen, Schimmelpilze · entfernt Biofilme Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hellgelb bis gelb · Gebinde: Kanister
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Marke:
OPTA
VERORDNUNGWERT:
9
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Gefahrzettel
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
M6
REACH - Gefahrstoff:
ja
Gefahrgut - Klasse:
9
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN3082
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. | EUH070 - Giftig bei Berührung mit den Augen.
Gefahrgut - Bezeichnung:
Umweltgefährdender Stoff, flüssig, N.A.G.
Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen:
X
Gefahrgut - Gefahrzettel:
9
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
REACH - Flammpunkt °C:
gt/100
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS05 | GHS07 | GHS09
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
3
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Spray, Trennspray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 5,99*
ab € 175,09*
€ 213,11*
Lager 4BULW
10
Frei Haus
ab € 273,63*
€ 322,18*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,34*
€ 376,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,95*
€ 355,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,63*
€ 325,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.