Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallzerspanungsschmierstoff RTD Liquid 5l Kanister ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349757
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     53076
EAN/GTIN:
     5024747530762
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfluid
Gewindeschneidmittel
Öl
Schneidmittel
viskose, Extremdruck-Additive enthaltende Flüssigkeit zur Verwendung beim Räumen, Gewindeschneiden und Bohren und bei anderen Metallzerspanungsvorgängen · für alle Metalle geeignet, u. a. gehärtete Stähle, Nimonic-Sorten und Titanlegierungen · verringert Reibung bedeutend und sorgt für vorzügliche Schneidleistung · kann auch gewöhnlichem Mineralschneidöl zugesetzt werden · für schwierigste Schneidvorgänge wie z. B. Räumen und Zahnradschneiden an den zähesten Metallen
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Marke:
ROCOL
VERORDNUNGWERT:
C14-C17 Chlorinated Paraffin
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - N.A.G Komponenten
Gefahrgut - Klasse:
9
Gefahrgut - Gefahrzettel:
9
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
M6
REACH - Flammpunkt °C:
100
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger | EUH208 - Enthält Terpineol. Kann allergische Reaktionen herv | H362 - Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wi
REACH - Signalwörter:
Achtung
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
C14-C17 Chlorinated Paraffin
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN3082
Gefahrgut - Bezeichnung:
Umweltgefährdender Stoff, flüssig, N.A.G.
Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen:
X
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS09
REACH - UFI-Nummer:
D1A0-30EW-U008-TA5R
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Weitere Suchbegriffe: Schneidöl, Spray, Trennspray
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 193,75*
€ 234,79*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 199,73*
€ 244,01*
€ 2,95*
ab € 201,95*
€ 251,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,05*
€ 251,70*
Lager 4BULW
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,80*
€ 374,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,25*
€ 445,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,24*
€ 440,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,23*
€ 413,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,64*
€ 397,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.