Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bautenschutzmatte B.1,25m L.10m D.10mm schwarz Granulatgummi


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PM730 10/0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bautenschutzmatte
Bautenschutzrolle
Gummigranulatmatte
gummigranulatmatte
strapazierfähige Granulatgummi-Schutzmatte · schützt allerlei Abdichtungen, Isolierungen und Membrane vor mechanischen Beschädigungen wie z. B. durch spitzen Gestein · schnell verlegt und begehbar · zäh elastisch · hohe Druckbelastbarkeit und Schlagfestigkeit · wasserdurchlässig · feuchtigkeitsbeständig und UV-beständig Qualität: SBR Einsatztemperatur: -30 bis +80°C Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Material: Granulatgummi
Weitere Informationen:
Breite:
1,25 m
Länge:
10 m
Fläche:
12,5 m²
Dicke:
10 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
ohne Gewebeeinlage
Weitere Suchbegriffe: Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatte, Gummimatten, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,36*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 283,88*
€ 337,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 281,59*
€ 335,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 274,07*
€ 326,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 267,27*
€ 318,05
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 228,36*
€ 271,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.