| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000349131 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RM 22/0-1,5x1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · u. a. als Fußmatte/Schmutzmatte anwendbar · offene Struktur · abriebfest · witterungsbeständig · sehr hohe Drainagefunktion · Zugfestigkeit 3.0 MPa · Bruchdehnung 200 % Qualität: NR/SBR Härte: 70 +/-5° Shore A Einsatztemperatur: -10 bis +70 °C Unterseite: genoppt Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Material: NR/SBR Weitere Informationen: | | Breite: | 1 m | Länge: | 1,5 m | Fläche: | 1,5 m² | Dicke: | 22 mm | Oberfläche: | Unterseite genoppt | Farbe: | schwarz | Ausführung: | ohne Gewebeeinlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatte, Gummimatten, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte |
| | |
| |