Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gum.Ringmatte B.0,8m L.1,2m D.22mm schwarz NR/SBR o.Gewebeeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RM 22/0-1,2x0,8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
ringmatten
vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · u. a. als Fußmatte/Schmutzmatte anwendbar · offene Struktur · abriebfest · witterungsbeständig · sehr hohe Drainagefunktion · Zugfestigkeit 3.0 MPa · Bruchdehnung 200 % Qualität: NR/SBR Härte: 70 +/-5° Shore A Einsatztemperatur: -10 bis +70 °C Unterseite: genoppt Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Material: NR/SBR
Weitere Informationen:
Breite:
0,8 m
Länge:
1,2 m
Fläche:
0,96 m²
Dicke:
22 mm
Oberfläche:
Unterseite genoppt
Farbe:
schwarz
Ausführung:
ohne Gewebeeinlage
Weitere Suchbegriffe: Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatte, Gummimatten, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.