Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumklebeband Univ.63632 m.Liner L.10m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000309045
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     63632-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448492012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
für professionelle Anwendungen · eignet sich zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren · auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen · Trägermaterial: Aluminiumfolie (30 μm) · anschmiegsam, auch auf unebenen Untergründen verwendbar · beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung · elektrische und thermische Leitfähigkeit · reflektiert Wärme und Licht · flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1) · Temperaturresistent von -40°C bis +160°C Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -40 bis + 160°C · Trägerart: Aluminiumfolie · Gesamtdicke: 0,065mm · Zulassung: DIN-4102: B1 · Reißfestigkeit: 25 N/cmN · Klebkraft: 8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
10 m
Ausführung:
mit Liner
Marke:
TESA
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, tesa aluklebeband 10m, alu klebeband tesa, alu klebeband, Aluminium Klebeband, Aluminiumklebebänder, Klebeband, Klebeband Aluminium, Klebebänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
18
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,72*
€ 3,74*
1 Tag
25
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 3,83*
3 Tage
18
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 3,83*
5 Tage
25
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 3,93*
1 Tag
25
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,02*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 2,72* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 22,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
63632-00001-00
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.