Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzdüse Schnellkuppl.MS 3/4 Zoll MEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000300138
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     0450118
EAN/GTIN:
     4019305511704
Suchbegriffe:
Gardena
Kupplung
Kupplungen
Messingkupplungen
Messing · Knaggenabstand 40 mm · stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum harten Vollstrahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
3/4 ″
Anschluss:
Klauenkupplung
Mundstückbohrung:
7 mm
Klauenweite:
40 mm
Nenngröße mm:
19 mm
Nenngröße:
3/4 ″
Material:
Messing
Marke:
MEGA
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
82
1
€ 5,59*
ab € 5,50*
€ 7,60*
1 Tag
116
10
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 7,84*
1 Tag
116
1
€ 6,95*
ab € 5,73*
€ 7,89*
3 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 6,14*
€ 8,56*
5 Tage
116
1
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bevo
0420400
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.