Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.100mm Trgf.150kg m.Festst.PA 105x80mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000276066
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276066
EAN/GTIN:
     4260390225544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 100 mm
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse mit Vollniet-Plattenbefestigung · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochentfernung: 80/77x60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
36 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Schraubloch-Ø:
9 mm
Ausladung:
40 mm
Material Rolle:
Polyamid
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräterollen polyamid, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 7,36*
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 5,25*
€ 7,40*
3 Tage
69
1
€ 4,99*
ab € 5,95*
€ 8,27*
5 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 8,47*
Lager 4BULW
49
1
€ 5,59*
ab € 7,18*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.