Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.150mm Trgf.300kg m.Festst.PA 135x110mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000276028
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276028
EAN/GTIN:
     4260565398318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse mit Vollniet-Plattenbefestigung · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochentfernung: 105x84/76mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
190 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
55 mm
Material Rolle:
Polyamid
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle mit anschraubplatte, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 13,15*
€ 17,68*
3 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 12,89*
€ 17,77*
4 Tage
85
1
€ 4,99*
ab € 13,51*
€ 17,90*
6 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 13,64*
€ 18,37*
Lager 4BULW
60
1
€ 5,59*
ab € 14,14*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.