Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.160mm Trgf.135kg VG Platte L135xB110mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000276003
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276003
EAN/GTIN:
     4260654033090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · zweireihiger Kugelkranz und Dichtungsring im Gabelkopf · Vollgummireifen (schwarz) · Rollenlager, Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-Fadenschutz · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 105x84/76mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
195 mm
Tragfähigkeit:
135 kg
Ausladung:
55 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle vollgummi stahlfelge 160 mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
133
1
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 12,75*
4 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 9,25*
€ 12,80*
4 Tage
131
1
€ 4,99*
ab € 9,73*
€ 13,32*
6 Tage
133
1
€ 5,99*
ab € 9,89*
€ 13,63*
Lager 4BULW
94
1
€ 5,59*
ab € 10,18*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.