Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podeststützenschuh 150x70/70x80mm STA blau verz.z.Schr.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000273117
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     071329000CE
EAN/GTIN:
     4003984231282
Suchbegriffe:
Stützenfuß
Stützenschuh
vormann stützenschuhe
stützenfuß
mit CE-Kenzeichnung · ETA-14/0416 · Stahl blau verzinkt aufschraubbar · höhenverstellbar · 130 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Aufschrauben
Material:
Stahl
Plattengröße:
150 x 70 / 70 x 80 mm
Breite:
70 mm
Länge:
150 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Höhe:
130 mm
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Stützenfüße
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 11,1775*
€ 15,3883*
2 Tage
23
1
€ 5,45*
ab € 11,16*
€ 15,48*
2 Tage
23
5
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 15,65*
6 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 13,0776*
€ 18,218*
Lager 4BULW
17
1
€ 5,59*
ab € 17,3999*
€ 23,0099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,0099*
€ 27,38178
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,8499*
€ 27,19138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,0199*
€ 26,20368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,1099*
€ 25,12078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,9599*
€ 23,75228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,3999*
€ 20,70588
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
August Vormann
071288000
ab € 2,97*
Sonstiges
August Vormann
071325000CE
ab € 7,0601*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.