Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Montageschaum FM710 400 ml B2 grün m.Einw.-Handsch.Dose ILLBRUCK


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000264068
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     334882
EAN/GTIN:
     8713465306168
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
2-komponentiger Polyurethanschaum, besonders geeignet für die Verfüllung von Hohlräumen sowie zur Dämmung und Isolierung · er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) · beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien · schnelle Verarbeitung durch kurze Aushärtezeiten · hohe Festigkeit durch hohes Raumgewicht · Baustoffklasse B2 Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 9 Monate · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C · Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Farbe:
grün
Baustoffklasse:
B2
Marke:
ILLBRUCK
Schaumausbeute:
bis zu 13 l
Lieferung:
mit Einweghandschuhen
VERORDNUNGWERT:
Gefahr
VERORDNUNGNAME:
REACH - Signalwörter
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Gefahrstoff:
ja
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS08
Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen:
X
Hochentzündlich:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - SVHC:
ja
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
63.96
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
REACH - Flammpunkt °C:
-97
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome ode | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol | EUH204 - Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen her

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 0,4l, bauschaum, 2K-Montageschaum, 2K-Montageschäume, 2K-Schaum, Montageschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum, PU-Schäume
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 10,53*
2 Tage
57
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 8,88*
€ 10,55*
6 Tage
57
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,97*
€ 10,58*
Lager 4BULW
57
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,95*
€ 10,59*
2 Tage
57
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 10,60*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 127,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CPG
500744
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.