Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flip Case DailyBiz für Apple iPad Air (11" (M2) /4.Gen./5.Gen.) / iPad Pro 11 (2.Gen./3.Gen./4.Gen.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Flip Case DailyBiz für Apple iPad Air (11" (M2) /4.Gen./5.Gen.) / iPad Pro 11 (2.Gen./3.Gen./4.Gen.)
Flip Case DailyBiz für Apple iPad Air (11" (M2) /4.Gen./5.Gen.) / iPad Pro 11 (2.Gen./3.Gen./4.Gen.)
Flip Case DailyBiz für Apple iPad Air (11" (M2) /4.Gen./5.Gen.) / iPad Pro 11 (2.Gen./3.Gen./4.Gen.)
Artikel-Nr.:
     4ASZA-467618
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S467618
EAN/GTIN:
     4250774950865
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Eine einfache Handbewegung und du verwandelst dein Tablet zu einem Notebook, dem perfekten Bildschirm um Serien zu schauen oder Kunden deine Präsentation vorzuführen. Die 4smarts Flip-Tasche mit Standfunktion bietet dir diese Vorteile.

Perfekt ergänzt wird diese Flip-Tasche durch die DailyBiz Tastatur.

Produkteigenschaften:

  • Fliptasche mit Magnetverschluss
  • Stabile Stand- und Präsentationsfunktion mit dreistufiger Winkelanpassung
  • Extrem stabiler Schutz der Geräterückseite durch ein passgenaues Hardcover 
  • Passgenaue Tasche mit Aussparungen für alle Bedienelemente und Anschlüsse
  • Schützt dein Tablet vor Kratzern und Stößen 
  • Vorhandene Haltevorrichtung für Bedienstifte
  • Edle, zeitlos schicke Fliptasche für jeden Anlass 
  • Kompakte Abmessungen, optimal zum Mitnehmen geeignet 
  • Gefertigt aus langlebigen, strapazierfähigen Kunstleder
  • Perfekt kompatibel mit den 4smarts Bluetooth Keyboards DailyBiz
    • Die magnetische Flappe bietet der Tastaur sicheren Halt und verhindert Verrutschen 
    • Flipcase bietet ausreichend Platz für das Tablet als auch die Tastatur


Diese Flip-Tasche schützt dein Tablet nicht nur optimal, sondern hat noch einige Features mehr zu bieten:

Dank der stabilen Stand- und Präsentationsfunktion kannst du dein Gerät bequem in deinem individuell eingestellten Winkel bedienen.

Zusammen mit dem 4smarts Bluetooth Keyboard verwandelt sich dein Tablet in ein Notebook und macht das Arbeiten noch angenehmer und unkomplizierter. Dabei spielt es keine Rolle ob du kreativ schreibst, eine Präsentation vorbereitest oder in schriftlichem Kontakt mit Kunden stehst. Diese Kombination aus Tasche und Tastatur unterstützen dich in jeder Situation.

Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet tasche schwarz, tablet cover, tablet-hülle ipad pro, Etui Flip-Tasche Fliptasche Handy Handy-Hülle Handy-Schutz Handy-Tasche Handyhülle Handytasche Hülle Klapp-Hülle Schutz-Hülle Schutzhülle Smartphone-Hülle Smartphonehülle Tasche book book-case bookcase flipcase booklet case cover fli
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 14,89*
€ 20,74*
Lager 4ASZA
80 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,90*
€ 20,75*
€ 4,00*
ab € 19,60*
€ 26,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 20,58*
€ 28,14*
€ 3,50*
ab € 27,82*
€ 38,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4ASZA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4ASZA
Versand: Lager 4ASZA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 220,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4ASZA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.